Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2087-6-4S Nptf anya Nptf anya szénacél | AH8RJQ 38YN75

EATON 2087-6-4S Nptf anya Nptf anya szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RJQ Modell: 2087-6-4SKereszthivatkozás: 38YN75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€36.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.02
Férfi ORS-méret (in.)3 / 8 "-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 / 4 "-18
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2087-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AB9TMJ 2F461 2087-4-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.88 "4500 PSINői NPT - női NPT€29.21
EATON 2087-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AB9TMK 2F463 2087-6-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.02 "3500 psiNői NPT - női NPT€21.96
EATON 2087-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AB9TML 2F465 2087-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.23 "3500 psiNői NPT - női NPT€47.01
EATON 2087-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AD7ZJJ 4HL75 2087-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.36 "3000 psiNői NPT - női NPT€39.83
EATON 2087-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AD7ZJK 4HL76 2087-16-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.62 "2500 PSINői NPT - női NPT€59.30
EATON 2087-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XQX 4VPR3 2087-20-20SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.7 "2000 PSINői NPT€113.04
EATON 2087-2-2S Nptf anya Nptf anya szénacél | AH8RJN 38YN73 2087-2-2STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter0.665000Női NPT€36.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2087-6-4S Nptf anya Nptf anya szénacél
€36.89 /Mértékegység