Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2087-4-4S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AB9TMJ 2F461

EATON 2087-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TMJ Modell: 2087-4-4SKereszthivatkozás: 2F461

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 / 4-18
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.88 "
Max. Munkahelyi nyomás4500 PSI
Menet típusaNői NPT - női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2087-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AB9TMK 2F463 2087-6-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.02 "3500 psiNői NPT - női NPT€22.60
EATON 2087-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AB9TML 2F465 2087-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.23 "3500 psiNői NPT - női NPT€41.01
EATON 2087-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AD7ZJJ 4HL75 2087-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.36 "3000 psiNői NPT - női NPT€41.82
EATON 2087-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél | AD7ZJK 4HL76 2087-16-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.62 "2500 PSINői NPT - női NPT€62.41
EATON 2087-20-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XQX 4VPR3 2087-20-20SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.7 "2000 PSINői NPT€105.09
EATON 2087-2-2S Nptf anya Nptf anya szénacél | AH8RJN 38YN73 2087-2-2STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter0.665000Női NPT€36.13
EATON 2087-24-24S Nptf anya Nptf anya szénacél | AH8RJP 38YN74 2087-24-24STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter2.081500Női NPT€253.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2087-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf aljzat Nptf anya szénacél
€27.91 /Mértékegység