Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2082-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLY 2F443

EATON 2082-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TLY Modell: 2082-4SKereszthivatkozás: 2F443

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€4.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 / 4-18
Adapter típusaCsődugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz0.75 "
Max. Munkahelyi nyomás9500 PSI
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2082-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLX 2F441 2082-2SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.58 "10,000 psi€4.03
EATON 2082-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLZ 2F445 2082-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.78 "8000 PSI€5.47
EATON 2082-8S hidraulikus tömlőadapter, 1/2 Nptf szénacél | AB9TMB 2F447 2082-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.97 "6000 PSI€6.95
EATON 2082-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugós csatlakozó szénacél | AD7ZJF 4HL72 2082-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.06 "5000 psi€10.99
EATON 2082-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AD7ZJG 4HL73 2082-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.25 "4000 PSI€20.99
EATON 2082-20S Nptf férfi női szénacél | AH8RFX 38YN12 2082-20STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter1.75 "2000€59.68
EATON 2082-24S Nptf férfi női szénacél | AH8RFY 38YN13 2082-24STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter2"1500€62.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2082-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél
€4.63 /Mértékegység