Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2082-20S Nptf férfi női szénacél | AH8RFX 38YN12

EATON 2082-20S Nptf férfi női szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RFX Modell: 2082-20SKereszthivatkozás: 38YN12
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
€59.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.75 "
Férfi ORS-méret (in.)1-1/4"-11-1/2
Max. Munkahelyi nyomás2000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3667
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illesztő forma: Dugó

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2082-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLX 2F441 2082-2SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.58 "10,000 psi€4.03
EATON 2082-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLY 2F443 2082-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.75 "9500 PSI€4.63
EATON 2082-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLZ 2F445 2082-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.78 "8000 PSI€5.47
EATON 2082-8S hidraulikus tömlőadapter, 1/2 Nptf szénacél | AB9TMB 2F447 2082-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.97 "6000 PSI€6.95
EATON 2082-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugós csatlakozó szénacél | AD7ZJF 4HL72 2082-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.06 "5000 psi€10.99
EATON 2082-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AD7ZJG 4HL73 2082-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.25 "4000 PSI€20.99
EATON 2082-24S Nptf férfi női szénacél | AH8RFY 38YN13 2082-24STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter2"1500€62.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2082-20S Nptf férfi női szénacél
€59.68 /Mértékegység