Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2082-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AD7ZJG 4HL73

EATON 2082-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél

Raktáron
Tétel: AD7ZJG Modell: 2082-16SKereszthivatkozás: 4HL73
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
€20.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 - 11-1 / 2
Adapter típusaCsődugó
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.25 "
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2082-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLX 2F441 2082-2SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.58 "10,000 psi€3.85
EATON 2082-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLY 2F443 2082-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.75 "9500 PSI€4.62
EATON 2082-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél | AB9TLZ 2F445 2082-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.78 "8000 PSI€5.42
EATON 2082-8S hidraulikus tömlőadapter, 1/2 Nptf szénacél | AB9TMB 2F447 2082-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.97 "6000 PSI€6.95
EATON 2082-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugós csatlakozó szénacél | AD7ZJF 4HL72 2082-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.06 "5000 psi€10.94
EATON 2082-20S Nptf férfi női szénacél | AH8RFX 38YN12 2082-20STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter1.75 "2000€59.14
EATON 2082-24S Nptf férfi női szénacél | AH8RFY 38YN13 2082-24STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter2"1500€62.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2082-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa szénacél
€20.41 /Mértékegység