Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2081-24-16S Nptf apa Nptf anya szénacél | AH8RFU 38YN09

EATON 2081-24-16S Nptf apa Nptf női szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RFU Modell: 2081-24-16SKereszthivatkozás: 38YN09
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
€51.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.57
Férfi ORS-méret (in.)1-1/2"-11-1/2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 "-11-1 / 2
Max. Munkahelyi nyomás1500
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2081-12-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLN 2F427 2081-12-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.17 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€20.95
EATON 2081-12-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLP 2F429 2081-12-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.17 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€11.88
EATON 2081-16-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLQ 2F431 2081-16-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.36 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€22.55
EATON 2081-4-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLR 2F433 2081-4-2SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.85 "5000 psiFérfi NPT - női NPT€6.46
EATON 2081-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLT 2F435 2081-6-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.85 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€7.03
EATON 2081-8-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLU 2F437 2081-8-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.1 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€11.39
EATON 2081-8-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya szénacél | AB9TLV 2F439 2081-8-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.1 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€11.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2081-24-16S Nptf apa Nptf női szénacél
€51.85 /Mértékegység