Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2081-8-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya szénacél | AB9TLV 2F439

EATON 2081-8-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf apa Nptf anya szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TLV Modell: 2081-8-6SKereszthivatkozás: 2F439

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret3 / 8-18
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 / 2-14
Adapter típusaReduktor persely
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.1 "
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi NPT - női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2081-12-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLN 2F427 2081-12-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.17 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€20.95
EATON 2081-12-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLP 2F429 2081-12-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.17 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€11.88
EATON 2081-16-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLQ 2F431 2081-16-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.36 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€22.55
EATON 2081-4-2S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLR 2F433 2081-4-2SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.85 "5000 psiFérfi NPT - női NPT€6.46
EATON 2081-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLT 2F435 2081-6-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter0.85 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€7.03
EATON 2081-8-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf apa Nptf anya szénacél | AB9TLU 2F437 2081-8-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.1 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€11.39
EATON 2081-16-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya szénacél | AD7ZJA 4HL67 2081-16-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.36 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€18.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2081-8-6S hidraulikus tömlő adapter, Nptf apa Nptf anya szénacél
€11.91 /Mértékegység