Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2041-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TKF 2F363

EATON 2041-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TKF Modell: 2041-8-8SKereszthivatkozás: 2F363

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€22.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaVálaszfal
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz2.44 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3/4 - 16
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi JIC - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusabefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2041-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AB9TKE 2F361 2041-6-6SVálaszfalHáromértékű króm-cink2.18 "9 / 16-187000 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€15.56
EATON 2041-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SVálaszfalHáromértékű króm-cink2.07 "7 / 16-208500 PSIFérfi JIC - Férfi JIC€16.56
EATON 2041-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SEgyenes válaszfalHáromértékű króm-cink2.74 "7 / 8-145500 PSIFérfi JIC€24.22
EATON 2041-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SEgyenes válaszfalHáromértékű króm-cink3.14 "1-5/16-123500 psiFérfi JIC€67.09
EATON 2041-5-5S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Trivalens kromát cink2.07-5000Férfi JIC€57.56
EATON 2041-20-20S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Trivalens kromát cink3.31-2000Férfi JIC€135.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2041-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó/Sae 37 dugó szénacél
€22.68 /Mértékegység