Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2028-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugós Sae 37 dugós Sae 37 dugós szénacél | AH8RNB 38YP55

EATON 2028-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RNB Modell: 2028-8-10SKereszthivatkozás: 38YP55

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€68.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz2.92
Férfi ORS-méret (in.)1 / 2 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 8 "-14
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: Run Tee

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2028-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMU 38YP48 2028-2-4S1.675000€76.36
EATON 2028-4-4S hidraulikus tömlőadapter | AH8RMV 38YP49 2028-4-4S2.145000€35.01
EATON 2028-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMW 38YP50 2028-4-5S2.144000€124.96
EATON 2028-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMX 38YP51 2028-4-6S2.15 "4000€26.68
EATON 2028-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMY 38YP52 2028-6-6S2.364000€31.97
EATON 2028-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RMZ 38YP53 2028-6-8S2.474000€82.12
EATON 2028-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RNS 38YP54 2028-8-8S2.8 "4000€35.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2028-8-10S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Sae 37 dugó Sae 37 dugó szénacél
€68.16 /Mértékegység