Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2024-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THQ 2F319

EATON 2024-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9THQ Modell: 2024-4-5SKereszthivatkozás: 2F319
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
€23.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 / 4-18
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.09 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1 / 2-20
Max. Munkahelyi nyomás8500 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2024-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THM 2F313 2024-12-12SHáromértékű króm-cink1.59 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€35.99
EATON 2024-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THN 2F315 2024-16-16SHáromértékű króm-cink1.97 "1-5/16-123500 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€50.19
EATON 2024-6-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THT 2F321 2024-6-4SHáromértékű króm-cink1.22 "7 / 16-208000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€17.82
EATON 2024-8-10S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THU 2F323 2024-8-10SHáromértékű króm-cink1.47 "7 / 8-145500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.19
EATON 2024-8-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THW 2F325 2024-8-6SHáromértékű króm-cink1.47 "9 / 16-186000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€22.70
EATON 2024-8-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12SHáromértékű króm-cink1.59 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€27.24
EATON 2024-12-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AD9XYF 4VRD7 2024-12-8SHáromértékű króm-cink1.59 "3 / 4-16, 1/2 M JIC 37 LAKKÁK5000 psiFérfi NPT a férfi JIC-hez€23.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2024-4-5S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€23.14 /Mértékegység