Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 Rozsdamentes acél | AD9XYC 4VRD4

EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD9XYC Modell: 2024-12-16SSKereszthivatkozás: 4VRD4
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
€395.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)3 / 4-14
Adapter típusa90 fokos könyök
befejezEgyszerű
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Hossz1.78 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás3500 psi
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusaHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 2024-8-8SS tömlőadapter Mnpt Jic 1 / 2-14 x 3 / 4-16 | AD8GYB 4KFN9 2024-8-8SS90 fokos könyök1.47 "3 / 4-166000 PSI€103.36
EATON 2024-4-6SS tömlőadapter Mnpt Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 fokos könyök1.09 "9 / 16-187000 PSI-
ajánlatkérés
EATON 2024-12-8SS tömlőadapter Mnpt Jic-hez 3/4-14 x 3/4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 fokos könyök1.59 "3 / 4-165000 psi€284.53
EATON 2024-8-4SS tömlőadapter Mnpt Jic-hez 1/2-14 x 7/16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024-8-4SS90 fokos könyök1.47 "7 / 16-206000 PSI€270.33
EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1/2 x 1 1/16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 fokos könyök1.97 "1-1/16-124000 PSI€525.08
EATON 2024-16-16SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11 1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSKönyök1.97 "1-5/16-124000 PSI€268.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3/4-14 x 1 5/16-12 rozsdamentes acél
€395.07 /Mértékegység