Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2023-16-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AH8RLN 38YP20

EATON 2023-16-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RLN Modell: 2023-16-20SKereszthivatkozás: 38YP20
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
€167.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.62
Férfi ORS-méret (in.)1 "-11-1 / 2
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5 / 8 "-12
Max. Munkahelyi nyomás2000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 45 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2023-12-12S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AB9THL 2F311 2023-12-12SHáromértékű króm-cink1.2 "1-1/16-124000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€31.77
EATON 2023-2-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NFY 6W445 2023-2-4SHáromértékű króm-cink0.72 "7 / 16-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€12.28
EATON 2023-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SHáromértékű króm-cink0.86 "7 / 16-208500 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€15.44
EATON 2023-4-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGA 6W447 2023-4-6SHáromértékű króm-cink0.86 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€16.26
EATON 2023-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGB 6W448 2023-6-6SHáromértékű króm-cink0.95 "9 / 16-187000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€17.42
EATON 2023-6-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGC 6W449 2023-6-8SHáromértékű króm-cink0.98 "3 / 4-166000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€21.77
EATON 2023-8-8S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél | AF2NGD 6W450 2023-8-8SHáromértékű króm-cink1.17 "3 / 4-166000 PSIFérfi NPT a férfi JIC-hez€19.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2023-16-20S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Sae 37 dugó szénacél
€167.75 /Mértékegység