Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1F40105-06C rögzítőketres 6 Dash - 20 db-os csomag | AC4EVN 2ZHW7

EATON 1F40105-06C Rögzítőketrec 6 Dash – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4EVN Típus: 1F40105-06CKereszthivatkozás: 2ZHW7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€92.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő ketrec
Dash méret6
Tömlő kívül Dia.0.58 "
AnyagAcél
Max. Munkahelyi nyomás500 PSI
Min. Burst nyomás2000 PSI
Hűtőközeg típusa134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 és R404A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő kívül Dia.Ár
EATON 1F40105-08C rögzítőkosár 8 Dash - 20 db-os csomag | AC4EVP 2ZHW8 1F40105-08C80.7 "€90.10
EATON 1F40105-10C rögzítőketres 10 Dash - 20 db-os csomag | AC4EVQ 2ZHW9 1F40105-10C100.78 "€152.04
EATON 1F40105-12C rögzítőketres 12 Dash - 20 db-os csomag | AC4EVR 2ZHX1 1F40105-12C120.98 "€99.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1F40105-06C Rögzítőketrec 6 Dash – 20 db-os csomag
€92.50 /Mértékegység