Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1AA16FJA12 hidraulika tömlőszerelvény | AH8RUZ 38YT18

EATON 1AA16FJA12 Hidraulika tömlőcsatlakozás

Raktáron
Cikkszám: AH8RUZ Modell: 1AA16FJA12Kereszthivatkozás: 38YT18

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€210.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Kapcsolat típusaKrimpelhető
Dash méret12
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz3.43
Menetméret1-5 / 16 "-12
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes
    • Tömlősorozatokhoz: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelőanyagtömlőBelül Dia.HosszMenetméretÁr
EATON 1AA4FJA4 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YPR 4VTZ9 1AA4FJA4-4ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-1.78 "-€51.41
EATON 1AA5FJA4 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YPV 4VUA1 1AA5FJA4-5ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-2.04 "-€51.58
EATON 1AA6FJA4 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YPW 4VUA2 1AA6FJA4-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-2.09 "-€48.45
EATON 1AA6FJA6 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YPX 4VUA3 1AA6FJA6-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.31 "-€56.19
EATON 1AA8FJA8 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YPY 4VUA4 1AA8FJA8-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.82 "-€59.76
EATON 1AA10FJA8 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YPZ 4VUA5 1AA10FJA8-10ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-3.03 "-€75.48
EATON 1AA12FJA12 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YQA 4VUA6 1AA12FJA12-12ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 4 "-3.43 "-€116.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1AA16FJA12 Hidraulika tömlőcsatlakozás
€210.53 /Mértékegység