Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 1AA10FR12 hidraulika tömlőszerelvény | AH8RWH 38YT49

EATON 1AA10FR12 Hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AH8RWH Típus: 1AA10FR12Kereszthivatkozás: 38YT49

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Kapcsolat típusaKrimpelhető
Dash méret12
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz2.81
Menetméret1 "-14
Menet típusaNői ORS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illusztráció: egyenes
    • Tömlősorozatokhoz: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelőanyagtömlőBelül Dia.HosszMenetméretÁr
EATON 1AA10FR10 hidraulika tömlőszerelvény | AA2BBW 10C375 1AA10FR1010Háromértékű króm-cinkAcél5 / 8 "-2.76 "-€65.59
EATON 1AA4FR4 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YRK 4VUF2 1AA4FR4-4ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-1.95 "-€34.19
EATON 1AA6FR4 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YRM 4VUF4 1AA6FR4-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-2.04 "-€35.51
EATON 1AA6FR6 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YRN 4VUF5 1AA6FR6-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.23 "-€38.03
EATON 1AA6FR8 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YRP 4VUF6 1AA6FR8-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.51 "-€54.03
EATON 1AA8FR6 hidraulika tömlőszerelvény | AD9YRR 4VUF8 1AA8FR6-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.32 "-€38.71
EATON 1AA8FR8 hidraulikus tömlőszerelvény | AD9YRT 4VUF9 1AA8FR8-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.67 "-€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 1AA10FR12 Hidraulikatömlő-szerelvény
€66.59 /Mértékegység