EATON 103-1038 motoros hidraulikus 13.7 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PVC 4UA11

EATON 103-1038 Motor hidraulikus 13.7 Cu In/rev 2 csavar

Raktáron
Tétel: AD9PVC Modell: 103-1038Kereszthivatkozás: 4UA11

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,409.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus motor
Elmozdulás13.7 Cu. In./Rev.
Karima tartó2 csavar, 3.25 "-es pilóta
Magasság5.17 "
Hossz6.33 "
Max. Olajhőmérséklet.180 F
Max. FORDULAT243
Min. Olaj viszkozitása70 SUS
Port szál7 / 8-14 UNF
Port típusaOldal
Nyomás értékelés1700 PSI
Tengely Dia.1"
A tengely hossza1.75 "
Tengely típusaKulcsos
Szélesség5.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásMagasságHosszMax. FORDULATNyomás értékelésSzélességÁr
EATON 103-1036 motoros hidraulikus 10.1 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PNM 4TY99 103-103610.1 Cu. In./Rev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "€1,334.58
EATON 103-1037 motoros hidraulikus 11.4 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PVB 4UA10 103-103711.4 Cu. In./Rev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "€1,373.37
EATON 103-1039 motoros hidraulikus 18.2 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PVD 4UA12 103-103918.2 Cu. In./Rev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "€1,495.00
EATON 103-1012 motoros hidraulikus 10.1 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PVL 4UA19 103-101210.1 Cu. In./Rev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "€1,305.70
EATON 103-1013 motoros hidraulikus 11.4 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PVM 4UA20 103-101311.4 Cu. In./Rev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "€1,349.11
EATON 103-1014 motoros hidraulikus 13.7 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PVN 4UA21 103-101413.7 Cu. In./Rev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "€1,424.58
EATON 103-1015 motor hidraulikus 18.2 Cu be / ford 4 csavar | AD9PVP 4UA22 103-101518.2 Cu. In./Rev.4.24 "6.67 "1921500 PSI4.24 "€1,499.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 103-1038 Motor hidraulikus 13.7 Cu In/rev 2 csavar
€1,409.34 /Mértékegység