Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC ACBS202A hidraulikus akkumulátor 7.7 Cu hüvelyk 5000 Psi | AE6TGY 5UXE1

ENERPAC ACBS202A hidraulikus akkumulátor 7.7 Cu hüvelyk 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AE6TGY Típus: ACBS202AKereszthivatkozás: 5UXE1
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
€2,812.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembrán akkumulátor és vezérlő egység
A méret4.18 "
B mérete3.33 "
G dimensionG1 / 4”
Gázmennyiség (Cu.-In.)10.37 cu. ban ben.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Névleges olajmennyiség7.7 cu. ban ben.
Előre feltöltött nitrogénnyomás1450 psi
Használható olajkapacitás 5000 psi nyomáson4.51 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8479899865
Származási országFR

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (G1 / 4 ")
    • Előre feltöltött nitrogénnyomás (1450 psi)
    • Hasznos olajkapacitás (4.51 cu. In @ 5000 psi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ACBS202A hidraulikus akkumulátor 7.7 Cu hüvelyk 5000 Psi
€2,812.19 /Mértékegység