EATON 10250T731T34 Pushbutton, 30.5 Mm, Class I Division 2, Cam 3, Nema 3, 2No-2Nc | BJ4XUE

EATON 10250T731T34 Pushbutton, 30.5 Mm, Class I Division 2, Cam 3, Nema 3, 2No-2Nc

Tétel: BJ4XUE Típus: 10250T731T34
€944.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON 10250T26R Nyomógomb, 30.5 mm-es, nagy teherbírású, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518 10250T26RNyomógomb€369.86
EATON 10250ED1010 Nyomógomb, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Nyomógomb€1,502.53
ajánlatkérés
EATON 10250ED1043-2 Nyomógomb, csökkentett feszültségű önindító, nem irányváltó, 125A, Nema 1, 50 LE 230 V-nál, 100 LE 460 V-nál | BJ4QYB 10250ED1043-2Nyomógomb€396.73
ajánlatkérés
EATON 10250ED1015 Nyomógomb, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015Nyomógomb€1,084.69
ajánlatkérés
EATON 10250ED1033 Nyomógomb, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Nyomógomb€468.49
ajánlatkérés
EATON 10250CED23 Nyomógomb, fedélvezérlő készlet, M22 | BJ4QYE 10250CED23Nyomógomb€407.30
ajánlatkérés
EATON 10250ED1043-3 Nyomógomb, csökkentett feszültségű önindító, nem irányváltó, 75 A, 30 LE 230 V-nál, 60 LE 460 V-nál | BJ4QYG 10250ED1043-3Nyomógomb€303.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 10250T731T34 Pushbutton, 30.5 Mm, Class I Division 2, Cam 3, Nema 3, 2No-2Nc
€944.77 /Mértékegység