EATON 10250T26R Nyomógomb, 30.5 mm-es, nagy teherbírású, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518

EATON 10250T26R ​​Nyomógomb, 30.5 mm, nagy teherbírású, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Tétel: AX3LYR Típus: 10250T26RKereszthivatkozás: 39P518
€374.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb
AkcióPillanatnyi nyomás
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás65
AnyagFém
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa40 mm-es gombafej

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országDO

Termék részletek:

Az Eaton 10250T26R 30.5 mm-es nyomógomb működtetőként szolgál a berendezések vészhelyzetben történő leállítására.

Jellemzők:

  • Ez a gombafejű pillanatnyi működésű gomb cink présöntvény szerkezettel és krómozott házzal rendelkezik.
  • A zárt ezüst érintkezők és a földelő gyűrűk javítják az érintkezés megbízhatóságát még száraz áramkörökben is.
  • A vízelvezető lyukakkal ellátott membrántömítések megakadályozzák a folyadék felhalmozódását, így fagyos környezetben is zavartalanul működik.
  • Előre összeszerelve érkezik, és egy érintkezőblokkkal rendelkezik, amely biztonságosan csatlakoztatja a kapcsolót a hálózathoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 és 13
  • IP65

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik a kapcsolatfelvételi űrlap?

V. Érintkezővarrat vagy rugótörés esetén az alaphelyzetben zárt érintkező kényszerítve nyílik, ami megkönnyíti a pozitív nyitási műveletet.

K. Mekkora az Eaton 10250T26R névleges szerelési mérete?

A. Ennek az egységnek a névleges rögzítése 30 mm.

K. Milyen terminálja van ennek az egységnek?

V. Szabványos csavaros kapcsokkal érkezik az egyszerű és gyors telepítés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON 10250ED1010 Nyomógomb, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Nyomógomb€1,502.53
ajánlatkérés
EATON 10250ED1043-2 Nyomógomb, csökkentett feszültségű önindító, nem irányváltó, 125A, Nema 1, 50 LE 230 V-nál, 100 LE 460 V-nál | BJ4QYB 10250ED1043-2Nyomógomb€396.73
ajánlatkérés
EATON 10250ED1015 Nyomógomb, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015Nyomógomb€1,084.69
ajánlatkérés
EATON 10250ED1033 Nyomógomb, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Nyomógomb€468.49
ajánlatkérés
EATON 10250CED23 Nyomógomb, fedélvezérlő készlet, M22 | BJ4QYE 10250CED23Nyomógomb€407.30
ajánlatkérés
EATON 10250ED1043-3 Nyomógomb, csökkentett feszültségű önindító, nem irányváltó, 75 A, 30 LE 230 V-nál, 60 LE 460 V-nál | BJ4QYG 10250ED1043-3Nyomógomb€303.89
ajánlatkérés
EATON 10250ED1063-2 Nyomógomb, választókapcsoló | BJ4QYJ 10250ED1063-2Nyomógomb€299.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 10250T26R ​​Nyomógomb, 30.5 mm, nagy teherbírású, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€374.37 /Mértékegység