Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 10250T5B63-1X Nyomógomb, 30.5 mm-es, nagy teherbírású, 40 mm-es, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | BJ4XBY 39P794

EATON 10250T5B63-1X nyomógomb, 30.5 mm-es, nagy teherbírású, 40 mm-es, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Raktáron
Tétel: BJ4XBY Típus: 10250T5B63-1XKereszthivatkozás: 39P794

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€429.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08

Termék részletek:

Az Eaton 10250T5B63-1X nyomógomb vészhelyzetben azonnal leállítja az eszközt. Megakadályozza a munkahelyi baleseteket.

Jellemzők:

  • Az Eaton 10250T5B63-1X nyomógomb 30 mm-es furatba fér bele.
  • Ez a nem világító, piros színű egység szabadon látható csavaros csatlakozóval rendelkezik.
  • 40 mm-es gombafejjel rendelkezik, amely acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Tartalmaz egy membrántömítést a nyomásmérő műszer és a technológiai közeg elválasztására.
  • Az érintkezési megbízhatóság javítása érdekében hegyeket tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 4X, 3R, 3, 12, 13 és 4

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol használják a nyomógombokat?

A.

  • Biztonsági termékek: fokozzák a kezelő biztonságát és a gép motorvezérlését.
  • Pilot eszközök: A nyomógombok segítségével ezek az eszközök jelzik a lámpákat és a vészleállításokat.

K. Mi ennek a nyomógombnak az érintkezési besorolása?

V. A névleges áramerőssége 10 A 600 VAC mellett.

K. Mi a különbség a nyomógomb és a kapcsoló között?

V. A nyomógomb olyan eszköz, amely pillanatnyi be- és kikapcsolással rendelkezik, míg a kapcsoló külön BE és KI helyzetekből áll.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON 10250ED1080-2 Nyomógomb, nagy teherbírású hajtómű vízzáró/olajmentes egyedi nyomó-húzó egység, I. osztály, 2. osztály | BJ4QZN 39P796 10250ED1080-2Nyomógomb€664.27
EATON 10250ED1117-2LR Nyomógomb, választókapcsoló | BJ4QZY 39P812 10250ED1117-2LRNyomógomb€630.52
EATON 10250ED1117-3KR NyomógombNyomógomb | BJ4RAC 39P815 10250ED1117-3KRNyomógomb€762.59
EATON 10250ED1117-3LR Nyomógomb, Választókapcsoló, Világító, Kar | BJ4RAE 39P816 10250ED1117-3LRNyomógomb€825.28
EATON 10250ED1117-KR Nyomógomb, választókapcsoló nem világít | BJ4RAG 39P807 10250ED1117-KRNyomógomb€737.45
EATON 10250ED1117-2KR NyomógombNyomógomb | BJ4RAM 39P811 10250ED1117-2KRNyomógomb€627.78
EATON 10250ED1117-LR NyomógombNyomógomb | BJ4RAQ 39P808 10250ED1117-LRNyomógomb€686.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 10250T5B63-1X nyomógomb, 30.5 mm-es, nagy teherbírású, 40 mm-es, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€429.59 /Mértékegység