EATON 101-1026 hidraulikus motor 4.5 Cu be/fordulat 2 csavar | AE6DME 5PZG7

EATON 101-1026 hidraulikus motor 4.5 Cu be/fordulat 2 csavar

Raktáron
Tétel: AE6DME Modell: 101-1026Kereszthivatkozás: 5PZG7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€921.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus motor
Elmozdulás4.5 Cu. In./Rev.
Karima tartó2 csavar, 3.25 "-es pilóta
Magasság3.31 "
Hossz5.6 "
Max. Olajhőmérséklet.180 F
Max. FORDULAT760
Min. Olaj viszkozitása100 SUS
Port szál1 / 2-14 NPTF
Port típusaOldal
Nyomás értékelés2400 PSI
Tengely Dia.1"
A tengely hossza1.75 "
Tengely típusaKulcsos
Szélesség3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8412298015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásMagasságHosszMax. FORDULATNyomás értékelésSzélességÁr
EATON 101-1037 motoros hidraulikus 11.3 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. In./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€1,112.95
EATON 101-1038 motoros hidraulikus 14.1 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. In./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€1,101.74
EATON 101-1039 motoros hidraulikus 17.9 Cu be/fordulat 2 csavar | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. In./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€1,160.01
EATON 101-1013 motoros hidraulikus 11.3 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. In./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€940.07
EATON 101-1014 motoros hidraulikus 14.1 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. In./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€1,082.36
EATON 101-1015 motoros hidraulikus 17.9 Cu be/fordulat 4 csavar | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. In./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,216.43
EATON 101-1001 hidraulikus motor 2.8 Cu be/fordulat 4 csavar | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 Cu. In./Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€825.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 101-1026 hidraulikus motor 4.5 Cu be/fordulat 2 csavar
€921.86 /Mértékegység