Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 08Z-508 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UUC 20JV80

EATON 08Z-508 Hidraulikatömlő-szerelvény

Raktáron
Tétel: AF6UUC Modell: 08Z-508Kereszthivatkozás: 20JV80

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret8
befejezCink, háromértékű kromát
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaFérfi JIC egyenes
tömlő1 / 2 "
JIC szál (in.)3 / 4-16
Hossz2.57 "
típusKrimpelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7307929000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretSzerelvény típusatömlőHosszÁr
EATON 04Z-102 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Férfi atomsorompó egyenes1 / 4 "1.84 "€17.98
EATON 04Z-104 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Férfi atomsorompó egyenes1 / 4 "2.06 "€21.73
EATON 04Z-504 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Férfi JIC egyenes1 / 4 "2"€29.79
EATON 04Z-505 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Férfi JIC egyenes1 / 4 "1.84 "€28.87
EATON 04Z-604 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Női JIC illesztés, egyenes1 / 4 "2"€23.95
EATON 04Z-605 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Női JIC illesztés, egyenes1 / 4 "1.98 "€25.29
EATON 04Z-664 hidraulika tömlőszerelvény | AF6UNL 20JU57 04Z-6644Női JIC-szerelvény, 90 fok1 / 4 "1.84 "€52.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 08Z-508 Hidraulikatömlő-szerelvény
€31.11 /Mértékegység