Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U08300.050.0500 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB6DZM 21A911

EARNEST U08300.050.0500 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6DZM Modell: U08300.050.0500Kereszthivatkozás: 21A911

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret33 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.1.094 "
Fejmagasság0.27 "
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.281 "
Négyzet szélessége0.515 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1 / 2-13
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2024
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U08300.050.0500 kocsicsavar, 1/2-13 menetméret, 5 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€10.41 /csomag