Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04170.075.0400 Tap Bolt, Plain, 3/4-16 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB6ERF 21C455

EARNEST U04170.075.0400 Menetcsavar, sima, 3/4-16 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB6ERF Modell: U04170.075.0400Keresztszám: 21C455 / 167F68

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€85.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret3 / 4-16 x 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza4"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2645
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04170.075.0400 Menetcsavar, sima, 3/4-16 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 Pk
€85.41 /csomag