Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 823907G T fejcsavar 1 / 2-13 x 2 - 50 csomag | AC6TYR 36G215

EARNEST 823907G T fejű csavar acél 1/2-13 x 2 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6TYR Modell: 823907GKereszthivatkozás: 36G215
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
€227.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT Fejcsavar
befejezEgyszerű
Fejmagasság. 458
Fej szélessége. 530
Hossza a feje alatt2"
AnyagAcél
Rockwell KeménységC25-C34
Méret1 / 2-13x2
Hely mérete1/2 hüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusKözepes erősségű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318152065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMéretMenet hosszaMenetméretÁr
EARNEST 823905G T fejcsavar 3 / 8-16 x 1 1/4 - 100 darabos csomag AC6TYP 36G213 823905G. 331. 4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-16€215.92
EARNEST 823906G T fejcsavar acél 1 / 2-13 x 1 3/4 - 50 darabos csomag | AC6TYQ 36G214 823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€205.81
EARNEST 823908G T fejcsavar acél 1 / 2-13 x 2 1/8 - 50 darabos csomag | AC6TYT 36G216 823908G. 458. 5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-13€234.45
EARNEST 823909G T fejcsavar acél 1 / 2-13 x 2 1/2 - 50 darabos csomag AC6TYU 36G217 823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€149.66
EARNEST 823912G T fejcsavar 3 / 4-10 x 2 3/4 - 50 csomag | AC6TYV 36G218 823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€485.06
EARNEST 823913G T fejcsavar 3 / 4-10 x 3 - 25 darabos csomag | AC6TYW 36G219 823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-10€257.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 823907G T fejű csavar acél 1/2-13 x 2 - 50 db-os csomag
€227.53 /Mértékegység