EARNEST 534190G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 12 Inch Length, 10Pk | AE2NWX 4YRZ5

EARNEST 534190G1 menetes csap, B7 sima, 3/4-10 menetméret, 12 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE2NWX Típus: 534190G1Kereszthivatkozás: 4YRZ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F-ig
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7318155051
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 534190G1 menetes csap, B7 sima, 3/4-10 menetméret, 12 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€271.94 /csomag