Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 300907G Coil Hex Nut, Full Steel, 1-1/4-3-1/2 Thread Size, 5Pk | AE6VVF 5VJV6

EARNEST 300907G Coil Hex Nut, Full Steel, 1-1/4-3-1/2 Thread Size, 5Pk

Raktáron
Tétel: AE6VVF Modell: 300907GKereszthivatkozás: 5VJV6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€113.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1/4 - 3 1/2 "
befejezEgyszerű
Magasság1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységHRC 32 max.
Méret1 1/4 - 3 1/2
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1/4-3 1/2
Menet típusaTekercs
típusTele
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.818
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 300907G Coil Hex Nut, Full Steel, 1-1/4-3-1/2 Thread Size, 5Pk
€113.93 /csomag