Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 217165G kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AB6EBQ 21A960

EARNEST 217165G kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB6EBQ Modell: 217165GKereszthivatkozás: 21A960

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret41 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej Dia.1.344 "
Fejmagasság0.344 "
fej típusaRound
Hossz2.75 "
AnyagKözepes szénacél
Négyzetmagasság0.344 "
Négyzet szélessége0.642 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 217165G kocsicsavar, 5/8-11 menetméret, 2-3/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€107.70 /csomag