BALDOR MOTOR Általános célú motorok, C-Face láb nélküli, ODP, háromfázisú


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: Nyisd ki , Keret anyaga: Acél , HP: 2 , Hz: 60 , Beépítési: F1 , Üresjárati áram: 1.35 erősítők , fázis: 3 , Felülvizsgálat: S , RPM: 3450 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Temp. Emelkedik: 103 ° C
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességSzinkron sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
KEM30003
0.250 hp1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V3.28 LB-FT11.35 "621.351,725 rpm1,800 rpm€1,596.37
A
KEM30006
0.330 hp1.5 A @ 208 V 1.2 A @ 230 V 0.6 A @ 460 V2.52 LB-FT11.22 "771.353,450 rpm3,600 rpm€1,670.98
A
VEM31104
0.330 hp1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT11.22 "661.351,725 rpm1,800 rpm€1,681.66
A
VEM31107
0.500 hp1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT11.22 "781.253,450 rpm3,600 rpm€1,790.34
A
VEM31109
0.500 hp2.3 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V7.06 LB-FT13.35 "651.251,140 rpm1,200 rpm€2,003.46
A
VEM31108
0.500 hp2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V5.24 LB-FT12.72 "781.251,725 rpm1,800 rpm€1,843.63
A
VEM31112
0.750 hp2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V9.2 LB-FT12.23 "841.251,730 rpm1,800 rpm€2,018.39
A
VEM31153
0.750 hp2.8 A @ 208 V 2.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 V-13.23 "651.151,160 rpm1,200 rpm€2,442.55
A
VEM31111
0.750 hp2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V-11.22 "801.253,450 rpm3,600 rpm€1,783.92
A
VEM31115
1.000 hp2.9 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V-11.84 "821.253,450 rpm3,600 rpm€1,824.46
A
VEM3156T
1.000 hp3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V-13.25 "641.151,155 rpm1,200 rpm€2,685.51
A
VEM3116T
1.000 hp3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.25 "711.151,760 rpm1,800 rpm€2,627.97
A
VEM31116
1.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-12.23 "731.151,750 rpm1,800 rpm€2,120.70
A
VEM3154T
1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.25 "721.151,755 rpm1,800 rpm€2,740.93
A
VEM31154
1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-13.23 "731.151,760 rpm1,800 rpm€2,312.54
A
VEM31120
1.500 hp4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.23 "831.153,490 rpm3,600 rpm€1,882.00
A
VEM3120T
1.500 hp4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V9.32 LB-FT12.25 "831.153,490 rpm3,600 rpm€2,280.55
A
VEM31155
26.2-5.8/2.912 LB-FT-80---€1,491.96
A
VEM3215T
2.000 hp6.8 A @ 208 V 6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V35.3 LB-FT18.03 "631.151,165 rpm1,200 rpm€3,305.73
A
VEM3155T
2.000 hp5.5 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.25 "901.153,450 rpm3,600 rpm€2,653.57
A
VEM31157
2.000 hp5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.23 "761.151,750 rpm1,800 rpm€2,421.23
A
VEM3305T
3.000 hp9.4 A @ 208 V 9.0 A @ 230 V 4.5 A @ 460 V-18.62 "711.151,165 rpm1,200 rpm€4,454.53
A
VEM3211T
3.000 hp8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.54 "741.151,765 rpm1,800 rpm€3,263.11
A
VEM31158
3.000 hp8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V-13.23 "891.153,450 rpm3,600 rpm€2,348.74
A
VEM3161T
3.000 hp8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT15.92 "741.151,765 rpm1,800 rpm€2,785.70
A
VEM3158T
3.000 hp8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT13.25 "891.153,450 rpm3,600 rpm€2,685.51
A
VEM3218T
5.000 hp14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-18.03 "801.151,750 rpm1,800 rpm€3,550.86
A
VEM3309T
5.000 hp15.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V77.9 LB-FT19.75 "711.151,160 rpm1,200 rpm€5,660.89
A
VEM3212T
5.000 hp13.0 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V36.4 LB-FT16.54 "891.153,450 rpm3,600 rpm€3,039.31
A
VEM3219T
7.500 hp18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT16.54 "891.153,450 rpm3,600 rpm€4,671.95
A
VEM3311T
7.500 hp20.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V-18.62 "791.151,770 rpm1,800 rpm€5,415.77
A
VEM3313T
10.000 hp26.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT19.75 "821.151,770 rpm1,800 rpm€6,436.70
A
VEM3312T
10.000 hp25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V51.1 LB-FT18.62 "861.153,475 rpm3,600 rpm€5,622.52
A
VEM3314T
15.000 hp36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT18.62 "891.153,475 rpm3,600 rpm€7,745.38
A
VEM2513T
15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V-24 "851.151,765 rpm1,800 rpm€9,448.32
A
VEM2514T
20.000 hp51.0 A @ 208 V 47.0 A @ 230 V 23.5 A @ 460 V-22 "881.153,510 rpm3,600 rpm€9,569.80
A
VEM2515T
20.000 hp48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-23.15 "851.151,765 rpm1,800 rpm€10,256.10
A
VEM2516T
25.000 hp62.0 A @ 208 V 56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-22 "891.153,515 rpm3,600 rpm€11,262.13
A
VEM2531T
25.000 hp64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V-26.72 "821.151,770 rpm1,800 rpm€13,156.91
A
VEM2534T
30.000 hp76.0 A @ 208 V 70.0 A @ 230 V 35.0 A @ 460 V175 LB-FT25.1 "871.153,530 rpm3,600 rpm€13,992.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?