Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST 215438G Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AB6DYU 21A893

EARNEST 215438G kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB6DYU Modell: 215438GKereszthivatkozás: 21A893
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
€243.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret25 / 64 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej Dia.0.844 "
Fejmagasság0.208 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzetmagasság0.219 "
Négyzet szélessége0.388 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 8-16
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST 215438G kocsicsavar, 3/8-16 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€243.82 /csomag