EAGLE 945BIO biológiailag veszélyes polihulladékdobozok, 55.9cm x 45.8cm Méret | AD9FDZ ECN945BIRD / 4RF68

EAGLE 945BIO biológiailag veszélyes polihulladék kannák, 55.9 cm x 45.8 cm

Raktáron
Tétel: AD9FDZ Modell: 945BIOKereszthivatkozás: ECN945BIRD / 4RF68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiohazard lépés hulladék konténer
Kapacitás10 gal.
színekPiros
Magasság18 "
Hossz22 "
Anyagpolietilén
Dia kívül.18 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3923900016
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
EAGLE 943BIO biológiailag veszélyes polihulladék kannák, 6 gallon, 42 cm x 34.3 cm Méret | AD9FDY ECN943BIRD / 4RF67 943BIO6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "€173.01
EAGLE 947BIO biológiailag veszélyes polihulladék kannák, 55.9 cm x 45.8 cm, piros | AD9FEA ECN947BIRD / 4RF69 947BIO14 gal.21 "22 "21 "18 "€203.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 945BIO biológiailag veszélyes polihulladék kannák, 55.9 cm x 45.8 cm
€207.04 /Mértékegység