EAGLE 1992LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény lábakkal, manuálisan záródó ajtókkal | AA9VBD 1FYK3

EAGLE 1992LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény lábakkal, kézzel zárható ajtókkal

Raktáron
Tétel: AA9VBD Modell: 1992LEGSKereszthivatkozás: 1FYK3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,890.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
Kiegészítő polc(2) 2W427
Kapacitás90 gal.
színekSárga
Mélység34 "
Ajtó típusaKézikönyv
befejezEpoxi
Magasság69 "
AnyagGalvanizált acél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Biztonsági szekrény alkalmazásGyúlékony szekrény
Biztonsági szekrény típusSzekrény lábakkal
Szélesség43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 222.26
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMélységAjtó típusabefejezMagasságAjtók számaPolcok számaÁr
EAGLE 1906LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 16 gal sapka, egyajtós | AA9VBE 1FYK5 1906 LEGS23 "16 gal.18 "KézikönyvSárga48 "11€1,387.74
EAGLE 1925LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható ajtó | AB4LGD 1YNL6 1925 LEGS23 "12 gal.18 "KézikönyvFényes por39 "11€1,178.70
EAGLE 3010LEGS veszélyes anyagok tároló szekrény, önzáró ajtó | AB4LGE 1YNL7 3010 LEGS43 "30 gal.18 "ÖnzáróFényes por48 "21€1,825.53
EAGLE 4510LEGS torony biztonsági szekrény, önzáró ajtók, állítható lábak | AB4LGF 1YNL8 4510 LEGS43 "45 gal.18 "ÖnzáróFényes por69 "22€1,774.50
ajánlatkérés
EAGLE 6010LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, 18-as acél test, 60 gal | AB4LGG 1YNL9 6010 LEGS31.25 "60 gal.31.25 "ÖnzáróFényes por69 "22€2,678.24
EAGLE 1905LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, egyajtós | AD8AVA 4HPT9 1905 LEGS23 "16 gal.18 "Önzáró-48 "11€1,517.18
EAGLE 1932LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény, kézi reteszelésű ajtók | AF2WAU 6YG10 1932 LEGS43 "30 gal.18 "KézikönyvFényes, ólommentes porszóró48 "21€1,612.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1992LEGS torony tűzveszélyes biztonsági szekrény lábakkal, kézzel zárható ajtókkal
€2,890.80 /Mértékegység