EAGLE 1947XBEI tűzveszélyes biztonsági szekrény

Raktáron
Tétel: CE7RYK Modell: 1947XBEIKereszthivatkozás: 55EC05

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,899.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Záró típusKézikönyv
színekBézs
Ajtó típusaCsuklós
Külső mélység18 "
Külső magasság65 "
Külső szélesség43 "
befejezPorbevonatú
kialakítottStandard
Fogantyú típusaSüllyesztett húzófogantyú
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma2
Tárolási kapacitás45 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 133.2
Hajó magassága (cm)177.8
Hajószélesség (cm)114.3
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAjtók számaZáró típusszínekPolcok számaTárolási kapacitásSump kapacitáskonténer típusAz ajtó nyitási magasságaÁr
EAGLE 1900X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 gal., 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 18 hüvelyk, sárga, önzáró | CE7RMV 55EA59 1900X1ÖnzáróSárga12 gal.-Kis konténerek-€1,825.51
EAGLE 1901X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 2 gal., 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 18 hüvelyk méret, sárga, kézi bezárás | CE7RMW 55EA60 1901X1Kézikönyv-12 gal.-Kis konténerek-€1,618.28
EAGLE 1903X tűzveszélyes biztonsági szekrény, önzáró, 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 22 hüvelyk méretű, sárga | CE7RMX 55EA61 1903X1ÖnzáróSárga14 gal.-Kis konténerek-€1,572.23
EAGLE 1904X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 4 gal., 17 hüvelyk x 17 hüvelyk x 22 hüvelyk méret, sárga, kézi bezárás | CERMY 7EA55 1904X1KézikönyvSárga14 gal.-Kis konténerek-€1,299.06
EAGLE 1905X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 16 gal., 23 1/4 hüvelyk x 18 hüvelyk x 44 hüvelyk, sárga, önzáró | CE7RMZ 55EA74 1905X1ÖnzáróSárga116 gal.-Kis konténerek-€2,122.46
EAGLE 1906X tűzveszélyes biztonsági szekrény, manuálisan zárható, 23 1/4 hüvelyk x 18 hüvelyk x 44 hüvelyk Méret | CE7RNA 55EA76 1906X1KézikönyvSárga116 gal.-Kis konténerek-€1,865.51
EAGLE 1923X tűzveszélyes biztonsági szekrény, 24 gal., 23 1/4 hüvelyk x 18 hüvelyk x 65 hüvelyk, méretű, sárga, kézi bezárás | CE7RNB 55EA85 1923X1KézikönyvSárga324 gal.-Kis konténerek-€2,140.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1947XBEI tűzveszélyes biztonsági szekrény
€2,899.80 /Mértékegység