Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE 1909G polcosztó 2 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség 27 hüvelyk D | AC3DAJ 2RNZ6

EAGLE 1909G polc elválasztó 2 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség 27 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AC3DAJ Modell: 1909GKereszthivatkozás: 2RNZ6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€36.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcosztó
színekEzüst
Mélység27 "
Magasság2"
AlkategóriaPolcok és osztók
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.39
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8302423065
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1909G szekrényes polcosztó 60 gallonos Eagle biztonsági szekrényekkel való használatra készült, hogy megkönnyítse a gyúlékony vagy veszélyes folyadékokat tartalmazó biztonsági kannák szisztematikus elrendezését. Ez az Eagle polcosztó biztosítja az anyagok hatékony szétválasztását és kategorizálását azáltal, hogy elősegíti a jól szervezett tárolórendszert, egyszerűsíti a hozzáférést az egyes anyagokhoz, és hozzájárul a biztonságosabb és megfelelőbb munkahely kialakításához.

Jellemzők:

  • Ez a polcosztó horganyzott acélszerkezettel rendelkezik, amely rozsdaállóságot, horpadásállóságot és bizonyos vegyszerekkel szembeni ellenállást biztosít.
  • Azzal a hozzáadott funkcionalitással rendelkezik, hogy hordozótálcaként szolgál, amely simán be- és kicsúszik a szekrénybe, megkönnyítve a tárgyak kényelmes szállítását a munkaállomásokra és onnan.
  • Ez a saspolcos elválasztó elülső részén egy húzófül található, amely megkétszerezi a fogantyút a könnyű hozzáférhetőség érdekében, és címkével is felragasztható a hatékony azonosítás és készletkezelés érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1909G polc elválasztó 2 hüvelyk H 5 hüvelyk szélesség 27 hüvelyk D
€36.84 /Mértékegység