Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APM HEXSEAL BAFHKZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 8-32 X 3/8 Size, 10Pk | AE4WBV 5NB32

APM HEXSEAL BAFHKZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 8-32 X 3/8 Size, 10Pk

Raktáron
Tétel: AE4WBV Model: BAFHKZZZZAAZZKereszthivatkozás: 5NB32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnzáró gépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.347 "
Fejmagasság0.115 "
fej típusaKenyér
Lyuk méret0.173–0.179 ”
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 - 500 F
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318141030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APM HEXSEAL BAFHKZZZZAAZZ Self-Seal Screw, Pan, 8-32 X 3/8 Size, 10Pk
€1.19 /csomag