Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL1209SS Cushioned Clamp, 3/4, Inch Dia., 25Pk | AC3MNK 2UTF5

KMC CONTROLS COL1209SS párnázott bilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC3MNK Típus: COL1209SSKereszthivatkozás: 2UTF5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapocs, hurokpánt
Szorító Dia.3 / 4 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaExtrudált EPDM
befejezTermészetes
Anyag304 Stainless Steel
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Vastagság1 / 32 "
típusPárnázott
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205700060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL1209SS párnázott bilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, 25 pk
€64.63 /csomag