EAGLE 1640ST négydobos acél konténer raklap, 92 gallon, kék | AG8DJL

EAGLE 1640ST négydobos acél tárolóraklap, 92 gallon, kék

Raktáron
Tétel: AG8DJL Modell: 1640ST

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,748.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
Kapacitás92 gal.
színekKék
Magasság12 "
Hossz54 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Dobok száma4
Súly200 font
Szélesség54.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)33.02
Hajószélesség (cm)142.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKiömlési kapacitásKapacitásszínekSúlySzélességMagasságTételHosszÁr
EAGLE 1620B kiömlött raklap lefolyóval 66 gallon 2 dob | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€760.03
EAGLE 1620BND dob kiömlését gátló raklap, 4000 lb teherfedél, 2 dob | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€724.85
EAGLE 1620ND dobos kiömlést gátló raklap, polietilén test, 66 gal sapka | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Sárga / Fekete-26.25 "13.75 "Dobfolttartó raklap51 "€664.97
EAGLE 1640 4 dobos kiömlő raklap, 8000 lb kapacitás, villás zsebekkel | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,325.49
EAGLE 1640B dobos kiömlést gátló raklap, 8000 lb töltősapka, fekete | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,188.12
EAGLE 1640BND dobtároló raklap, 4 dob, polietilén szerkezet | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,163.58
EAGLE 1640ND kiömlésgátló raklap, 4 dob, 132 gal Kapacitás | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Sárga / Fekete-51 "13.75 "Dobfolttartó raklap52.5 "€1,142.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1640ST négydobos acél tárolóraklap, 92 gallon, kék
€2,748.90 /Mértékegység