EAGLE 1636 költségvetési medence 15 gallon hdpe 55 gallon dob | AA7HTA 15Z011

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallon Hdpe 55 Gallon Dobok

Raktáron
Tétel: AA7HTA Típus: 1636Kereszthivatkozás: 15Z011

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfoltosító medence
színekSárga
Magasság6.5 "
Hossz26.5 "
AnyagHDPE
Kiömlési kapacitás15 gal.
Szélesség26.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1636 hordós kiömlött tartály ideális 17.5 gallon folyadék felhalmozására beltéri környezetben, például gyárakban, műhelyekben és a feldolgozóiparban.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1636 dobos költségvetési medencét HDPE műanyag konstrukció jellemzi a tartósság és a vegyszerállóság érdekében.
  • Alacsony profillal rendelkezik a gyors és egyszerű be- és kirakodás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eagle leeresztő dugó: Ez a leeresztő dugó dugulásokhoz használható, és kezeli az eltömődéseket, hogy növelje a medence vízelvezető rendszerének hatékonyságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Eagle 1636 hordós kiömlésgátló medencéjének maximális terhelhetősége?

A. 5000 font

K. Hogyan lehet ellenőrizni a kiömléseket?

A.

  • Határozza meg a felmerülő kockázatot.
  • Mindig használjon megfelelő kiömlés-elhárítási felszerelést.
  • Akadályozza meg a kiömlést, és kapcsolja ki a kiömlés eredetét.
  • Biztonságosan dobja ki a tisztítószereket.

K. Mekkora ennek az Eagle 1636-os költségvetési medencének a kiömlési kapacitása?

V. Ennek az Eagle 1636-os költségvetési medencének 15 gallon átfolyási kapacitása van. Azonban, Raptor Supplies egyben Eagle 1638 kiömlésgátló medence 66 gallon tárolókapacitással rendelkezik a kiömlés alapos megfékezéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagKiömlési kapacitásSzélességÁr
EAGLE 1638 Dobfolttartó medence 4 Dob 5k Lb. | AC8LFB 3BE85 16387"51.5 "polietilén66 gal.51.5 "€227.41
EAGLE 1631 Dobfolttartó medence 2 Dob 5k Lb. | AE6CQW 5PW01 16316.5 "51.5 "polietilén34 gal.26.25 "€2,392.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1636 Budget Basin 15 Gallon Hdpe 55 Gallon Dobok
€237.34 /Mértékegység