Az Eagle 1631 hordós kiömlésgátló medence megakadályozza és kezeli a vegyi vagy veszélyes anyagok kiömlését, amelyek a dob tárolása vagy szállítása során fordulhatnak elő. Ez a medence alkalmas ipari létesítmények, laboratóriumok és tároló létesítmények számára, hogy megóvja a környezetet és biztosítsa a szabályok betartását azáltal, hogy felfogja és visszatartja a kiszivárgott folyadékokat, megakadályozza a szennyeződést és megkönnyíti a megfelelő tisztítást.
Jellemzők:
- Ez a dobos kiömlött tartály élénksárga színűre van festve a könnyű láthatóság érdekében.
- Legfeljebb 2, egyenként 55 gallon kapacitású dob befogadására tervezték.
- Ennek a medencének az anyaga polietilénből készült a tartósság és a vegyszerállóság érdekében.
- Ajtó nélküli nyitási típussal rendelkezik a kényelmes hozzáférés és a hordók elhelyezése érdekében a tárolómedencében.
- Ez a hordós kiömlésgátló medence alacsony profillal rendelkezik a könnyű be- és kirakodás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora ennek a medencének a terhelhetősége?
A. 5000 font
K. Mennyi kiömlés elleni védekezésre van szükségem?
A. A kiömlést gátló rendszernek képesnek kell lennie a tartály térfogatának legalább 10%-ának befogadására az EPA és SPCC szabványoknak megfelelően.
K. Mi az a kiömlésgátló rendszer?
A. A kiömlésgátló rendszerek védelmet nyújtanak az olaj, vegyszerek vagy más veszélyes anyagok által okozott balesetek, betegségek és nem biztonságos munkakörülmények ellen.
K. Mekkora ennek a hordótartálynak a kiömlési kapacitása?
V. A kiömlési kapacitása 34 gallon. Azok az ügyfelek, akik nagyobb kapacitású hordós kiömlést gátló medencét keresnek, választhatják Eagle 1638 tárolómedence 66 gallon kiömlési kapacitással.