Az Eagle 1620 kiömlött dobvédő raklap ideális az olaj, vegyszerek és egyéb veszélyes anyagok hordókból való kiömlésének és a munkaterület szennyeződésének megakadályozására a dobtöltési és -adagolási műveletek során. Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült a vegyszer- és ütésállóság, az UV-védelem és a tartósság érdekében. Ennek az Eagle 1620-as raklapnak a kiömlési kapacitása 66 gallon (249.84 liter).
Jellemzők:
- Az Eagle 1620 hordós kiömlést gátló raklapon a ráhelyezett 2 vegyszertároló hordó szakadása vagy lecsepegése miatti szivárgások vannak.
- Kivehető lapos tetejű rácsokkal rendelkezik, amelyek könnyen tisztíthatók a dobok tartásához.
- Ez a beltéri raklap moduláris platformokkal rendelkezik, amelyek könnyen csatlakoztathatók más egységekhez a beépített U-csatornák segítségével.
- Leeresztő csatlakozással van ellátva, amely az aknában összegyűlt folyadékot leengedi.
Kompatibilis tartozékok:
- Eagle 1689 rámpa: Ez a csúszásgátló gyémántmintázatú rámpa lehetővé teszi a nehéz dobok könnyű be- és kirakodását erről az Eagle 1620 raklapról.
- Eagle 1642IB rács: Ez a 2 dobos rács illeszkedik ehhez a raklaphoz, hogy könnyen eltávolítsa a sérült rácsot.
- Eagle 16DRAIN Containment Drain: Ez a leeresztő egység az egység leeresztő dugójához csatlakozik, hogy a kádban lévő folyadékot a szerelvényen keresztül ürítse ki. Cserélhető nedvszívó zoknival (Eagle 16FILTER) is jár, amely összegyűjti az olajat és a törmeléket a leeresztőfolyadékból a viszonylag tiszta folyadék megfelelő ártalmatlanítása érdekében.
- Eagle T8603 ponyvafedél: Ez a ponyvafedél illik ehhez az Eagle 1620 raklaphoz, hogy megakadályozza a dobok és az olajteknő területének esővíz vagy törmelék általi szennyeződését a szabadban történő tárolás során.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért kell a felhasználóknak megakadályozniuk a dob kiömlését?
V. A kiömlött dob vegyi anyagokat vagy biológiai anyagokat tartalmazhat, amelyek baleseteket vagy betegségeket okozhatnak. A kiömlések nem biztonságos munkahelyet teremtenek azáltal, hogy növelik a megcsúszások és leesések kockázatát, ami a drága berendezések károsodásához, valamint az állásidő és a csere/javítás költségeinek növekedéséhez vezet. A kiömlések a közeli talaj- és vízkészleteket, például folyókat, tavakat és óceánokat is szennyezhetik.
K. Mekkora a teherbírása ennek az Eagle 1620 dobos kiömlésgátló raklapnak?
V. Ez az Eagle 1620 dobos kiömlött folyadékot tároló raklap 2 dobot képes kezelni, egyenletesen elosztott terhelés mellett, 4000 font.
K. Szállíthatjuk ezt az Eagle 1620 dobos kiömlés elleni védőraklapot?
V. Ez az Eagle 1620 dobos kiömlés elleni védőraklap kétirányú targoncazsebekkel rendelkezik, amelyek a targonca villáira illeszthetők, és lehetővé teszik a biztonságos szállítást és áthelyezést.
K. Hogyan válasszam ki a dobos kiömlés elleni védelmi raklapot?
A.
- Mérje fel a szükséges kapacitást és anyagkompatibilitást.
- Ellenőrizze a teherbírást és az előírásoknak való megfelelést.
- Értékelje a tervezési jellemzőket a hozzáférhetőség és a tisztítás szempontjából.
- Előnyben részesítse a tartósságot és a korrózióállóságot.
- Hasonlítsa össze a lehetőségeket a legjobb minőség és érték elérése érdekében.
K. Hogyan szállíthatom ezt a hordós kiömlés elleni védelmi raklapot?
A.
- Rögzítse a dobokat a raklapon és biztosítsa az egyensúlyt.
- A szállításhoz használjon megfelelő emelőberendezést.
- Rögzítse a dobokat és a raklapot hevederekkel vagy rögzítőkkel.
- Óvatosan kezelje a raklapot, nehogy felboruljon vagy megsérüljön.
- Tartsa be a szállítási előírásokat és irányelveket.
- A rendeltetési helyre érkezéskor ellenőrizze az esetleges sérüléseket.
K. Nem Raptor Supplies más, nagyobb kiömlési kapacitással rendelkező dobos kiömlésgátló raklapokat kínál?
V. Igen, az ügyfelek, akik nagyobb kiömlési kapacitással rendelkező konténment raklapot keresnek, választhatják az Eagle-t 1688-as raklap 120 gallon kiömlési kapacitással.