EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1 kézi mosogató fal 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség | AD8YZC 4NNH2

EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1 kézi mosogató fala 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD8YZC Modell: HSA-10-F-IF1Kereszthivatkozás: 4NNH2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€361.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság7-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység6.75 "
Tál alakúovális
Tál mérete13-1/2" x 9-3/4"
színekEzüst
Drain nyitás1.5 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseStandard
befejezSzatén
Áramlási sebesség2.2 gpm
Nyomtáv20
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság14.25 "
Teljes hossz18.875 "
Teljes szélesség14.75 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9725
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál mélységTál alakúOldalsó fröccsTál méreteNyomtávLyukak számaTeljes magasságÁr
EAGLE GROUP HSAN-10-F-LRS kézi mosogató csapteleppel 12 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AA3RWX 11U261 HSAN-10-F-LRS18 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€1,116.66
EAGLE GROUP HSA-10-FKP kézi mosogató fal 14-3/4 hüvelyk hosszúság 18-7/8 hüvelyk szélesség | AA3RWY 11U262 HSA-10-FKP18.875 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€1,155.76
EAGLE GROUP HSA-10-FE kézi mosogató fal 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség | AB4GGN 1XUD2 HSA-10-FE14.75 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,398.57
EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1-LRS Kézi mosogató fala 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség | AD6VEZ 4AVG6 HSA-10-F-IF1-LRS14.75 "6.75 "oválisIgen13-1/2" x 9-3/4"18216 "€640.89
EAGLE GROUP HSAN-10-F kézi mosogató csapteleppel 12 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD6VFA 4AVG7 HSAN-10-F18 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€841.54
EAGLE GROUP HSA-10-FW kézi mosogató fal 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség | AD6VFB 4AVG8 HSA-10-FW14.75 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€406.31
EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS kézi mosogató fal 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség | AD6VFC 4AVG9 HSA-10-FW-LRS14.75 "6.75 "oválisIgen13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€651.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE GROUP HSA-10-F-IF1 kézi mosogató fala 18-7/8 hüvelyk hosszúság 14-3/4 hüvelyk szélesség
€361.50 /Mértékegység