Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE GROUP CZC-63-2436-S-PB Kosárfedél 36 x 24 x 63 kék nylon cipzár | AC7WDK 38X357

EAGLE GROUP CZC-63-2436-S-PB kosárfedél 36 x 24 x 63 kék nylon cipzár

Raktáron
Tétel: AC7WDK Modell: CZC-63-2436-S-PBKereszthivatkozás: 38X357

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€670.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár borító
BezárásCipzár
színekKobalt kék
AnyagBevont nylon
Teljes magasság63 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
EAGLE GROUP CZC-54-1836 kosárfedél 36 x 18 x 54 fehér nejlon cipzár | AC7VRP 38X106 CZC-54-1836fehér54 "36 "18 "€511.52
EAGLE GROUP CZC-63-1836 szekérfedél 36 x 18 x 63 fehér nejlon cipzár | AC7VRQ 38X107 CZC-63-1836fehér63 "36 "18 "€520.51
EAGLE GROUP CZC-54-1848 kosárfedél 48 x 18 x 54 fehér nejlon cipzár | AC7VRR 38X108 CZC-54-1848fehér54 "48 "18 "€541.66
EAGLE GROUP CZC-63-1848 kosárfedél 48 x 18 x 63 fehér nejlon cipzár | AC7VRT 38X109 CZC-63-1848fehér63 "48 "18 "€547.39
EAGLE GROUP CZC-54-1860 szekérfedél 60 x 18 x 54 fehér nejlon cipzár | AC7VRU 38X110 CZC-54-1860fehér54 "60 "18 "€573.82
EAGLE GROUP CZC-63-1860 szekérfedél 60 x 18 x 63 fehér nejlon cipzár | AC7VRV 38X111 CZC-63-1860fehér63 "60 "18 "€601.21
EAGLE GROUP CZC-54-2148 szekérborító 48 x 21 x 54 fehér nejlon cipzár | AC7VRW 38X112 CZC-54-2148fehér54 "48 "21 "€517.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE GROUP CZC-63-2436-S-PB kosárfedél 36 x 24 x 63 kék nylon cipzár
€670.12 /Mértékegység