Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FANTECH Rn2 Radon ventilátor, 166 Cfm Max, 4 1/2 hüvelykes csatorna, 58 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Frekv., Műanyag | CP4XMF 797W99

FANTECH Rn2 Radon ventilátor, 166 Cfm Max, 4 1/2 hüvelykes csatorna, 58 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Frekv., Műanyag

Raktáron
Tétel: CP4XMF Modell: Rn2Kereszthivatkozás: 797W99
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
€385.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadon ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
FANTECH PB 270L10-2 beépített légcsatorna ventilátor, 300 cfm Max, 6 hüvelykes méretű cső, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Csőventilátor€769.94
FANTECH PB 270L10V-2 beépített légcsatorna ventilátor, 300 cfm Max, 6 hüvelykes méretű cső, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Csőventilátor€639.38
FANTECH FKD 16 EC beépített légcsatorna ventilátor, 4, 250 cfm Max, 16 hüvelykes méretű cső, 1, 082 W, 230 V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 EKCsőventilátor€5,992.78
FANTECH FKD 16XL EC beépített légcsatorna ventilátor, 5, 150 cfm Max, 16 hüvelykes méretű cső, 1, 965 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECCsőventilátor€5,190.49
FANTECH FKD 18 EC beépített légcsatorna ventilátor, 5, 921 cfm Max, 18 hüvelykes méretű légcsatorna, 1, 957 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35 FKD 18 EKCsőventilátor€7,116.11
FANTECH FKD 20 EC beépített légcsatorna ventilátor, 5, 967 cfm Max, 20 hüvelykes méretű cső, 2, 002 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 EKCsőventilátor€7,189.52
FANTECH prioAir 8 soros légcsatorna ventilátor, 645 cfm Max, 8 hüvelykes méretű cső, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22 PrioAir 8Csőventilátor€437.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH Rn2 Radon ventilátor, 166 Cfm Max, 4 1/2 hüvelykes csatorna, 58 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Frekv., Műanyag
€385.16 /Mértékegység