Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE GROUP CVC-86-2436 Cart Cover 36 x 24 x 86 White Nylon | AC7VRA 38X092

EAGLE GROUP CVC-86-2436 kosárfedél 36 x 24 x 86 fehér nejlon

Raktáron
Tétel: AC7VRA Modell: CVC-86-2436Kereszthivatkozás: 38X092

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€645.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosár borító
BezárásHorog és hurok
színekfehér
AnyagBevont nylon
Teljes magasság86 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
EAGLE GROUP CVC-54-1836 szekérfedél 36 x 18 x 54 fehér nejlon | AC7VQG 38X075 CVC-54-1836fehér54 "36 "18 "€538.45
EAGLE GROUP CVC-63-1836 kosárfedél 36 x 18 x 63 fehér nejlon | AC7VQH 38X076 CVC-63-1836fehér63 "36 "18 "€547.38
EAGLE GROUP CVC-54-1848 kosárfedél 48 x 18 x 54 fehér nejlon | AC7VQJ 38X077 CVC-54-1848fehér54 "48 "18 "€569.17
EAGLE GROUP CVC-63-1848 szekérfedél 48 x 18 x 63 fehér nejlon | AC7VQK 38X078 CVC-63-1848fehér63 "48 "18 "€592.11
EAGLE GROUP CVC-54-1860 szekérborító 60 x 18 x 54 fehér nejlon | AC7VQL 38X079 CVC-54-1860fehér54 "60 "18 "€605.94
EAGLE GROUP CVC-63-1860 szekérfedél 60 x 18 x 63 fehér nejlon | AC7VQM 38X080 CVC-63-1860fehér63 "60 "18 "€647.19
EAGLE GROUP CVC-54-2148 szekérborító 48 x 21 x 54 fehér nejlon | AC7VQN 38X081 CVC-54-2148fehér54 "48 "21 "€564.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE GROUP CVC-86-2436 kosárfedél 36 x 24 x 86 fehér nejlon
€645.83 /Mértékegység