Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CNES591/81/450T Szivacscsupaszító Neo-epdm-sbr 1/8x1/4 In | AF2WNE 6YHD9

E JAMES & CO CNES591/81/450T szivacscsupaszító Neo-epdm-sbr 1/8x1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2WNE Típus: CNES591/81/450TKereszthivatkozás: 6YHD9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacscsupaszítás
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert40-60 (part 00)
nyúlás130%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagNeoprén-EPDM-SBR
Max. Hőmérséklet+200F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusZárt cella
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CNES591161 / 450T szivacscsupaszító gumi 1 / 16x1 / 4 In | AF2WMV 6YHD0 CNES591161/450T1 / 16 "1 / 4 "€22.47
E JAMES & CO CNES591163 / 850T szivacscsupaszító gumi 1 / 16x3 / 8 In | AF2WMW 6YHD1 CNES591163/850T1 / 16 "3 / 8 "€16.17
E JAMES & CO CNES591161 / 250T szivacscsupaszító gumi 1 / 16x1 / 2 In | AF2WMX 6YHD2 CNES591161/250T1 / 16 "1 / 2 "€21.55
E JAMES & CO CNES591165 / 850T szivacscsupaszító gumi 1 / 16x5 / 8 In | AF2WMY 6YHD3 CNES591165/850T1 / 16 "5 / 8 "€28.41
E JAMES & CO CNES591163 / 450T szivacscsupaszító gumi 1 / 16x3 / 4 In | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163/450T1 / 16 "3 / 4 "€29.68
E JAMES & CO CNES59116X1X50T szivacscsupaszítás Neo-epdm-sbr 1 / 16x1 In | AF2WNA 6YHD5 CNES59116X1X50T1 / 16 "1"€40.16
E JAMES & CO CNES5911611250T szivacscsupaszító Neo-epdm-sbr 1 / 16x1-1 / 2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "€59.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CNES591/81/450T szivacscsupaszító Neo-epdm-sbr 1/8x1/4 hüvelykes
€18.23 /Mértékegység