Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09230-PWR horgony, 50Pk | AH2YME 30TC51

POWERS FASTENERS 09230-PWR horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AH2YME Típus: 09230-PWRKereszthivatkozás: 30TC51

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€194.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza1.25 "
Fúró méret3 / 4 "
Belső menetméret3 / 8 "-16
Hossz1-1 / 4 "
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága1-1 / 4 "
Min. Beágyazás1.25 "
Csavar méret3 / 8 "-16
Dia Dia.3 / 8 "
Használja a30TC58 - beállító eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1195
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09230-PWR horgony, 50 db
€194.48 /csomag