Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CCN595 / 161 / 250T szivacscsupaszító neoprén 5 / 16x1 / 2 In | AF2WJW 6YGY2

E JAMES & CO CCN595/161/250T szivacsos eltávolító neoprén 5/16x1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2WJW Modell: CCN595/161/250TKereszthivatkozás: 6YGY2
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
€97.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacscsupaszítás
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert40-60 (part 00)
nyúlás130%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet+200F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság5 / 16 "
típusZárt cella
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCN593/161/250T szivacsos sztrippelő neoprén 3/16x1/2 In | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "€90.80
E JAMES & CO CCN593/165/850T szivacsos csíkozó neoprén 3/16x5/8 In | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "€113.17
E JAMES & CO CCN593/165/850T Neoprén szivacsos csíkozás 5/16x5/8 In | AF2WJX 6YGY3 CCN593 / 165 / 850T5 / 16 "5 / 8 "€174.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCN595/161/250T szivacsos eltávolító neoprén 5/16x1/2 hüvelykes
€97.82 /Mértékegység