Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CCN593/165/850T szivacsos csíkozó neoprén 3/16x5/8 In | AF2WJV 6YGY1

E JAMES & CO CCN593/165/850T szivacsos eltávolító neoprén 3/16x5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2WJV Modell: CCN593/165/850TKereszthivatkozás: 6YGY1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€113.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacscsupaszítás
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert40-60 (part 00)
nyúlás130%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet+200F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusZárt cella
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCN593/161/250T szivacsos sztrippelő neoprén 3/16x1/2 In | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "€90.80
E JAMES & CO CCN595 / 161 / 250T szivacscsupaszító neoprén 5 / 16x1 / 2 In | AF2WJW 6YGY2 CCN595 / 161 / 250T5 / 16 "1 / 2 "€97.82
E JAMES & CO CCN593/165/850T Neoprén szivacsos csíkozás 5/16x5/8 In | AF2WJX 6YGY3 CCN593 / 165 / 850T5 / 16 "5 / 8 "€174.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCN593/165/850T szivacsos eltávolító neoprén 3/16x5/8 hüvelykes
€113.17 /Mértékegység