E JAMES & CO 4060-1/2C Rubber Buna-n 1/2 Inch Thick 12 x 36 In | AB4GXY 1XYU9

E JAMES & CO 4060-1/2C gumi Buna-n 1/2 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GXY Modell: 4060-1/2CKereszthivatkozás: 1XYU9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 2 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)92.2
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 5313-1/32HGA gumi Buna-n 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 32 "€7.96
E JAMES & CO 5313-1/16HGA gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 16 "€18.31
E JAMES & CO 5313-3/32HGA gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 32 "€28.60
E JAMES & CO 5313-1/8HGA gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 8 "€33.46
E JAMES & CO 5313-3/16HGA gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 16 "€48.18
E JAMES & CO 5313-1/4HGA gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5313-3/8HGA gumi Buna-n 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű300%12 "225 F-40 ° F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 4060-1/2C gumi Buna-n 1/2 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€167.92 /Mértékegység