Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 387-1/4A gumigumi 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKW 1XWC9

E JAMES & CO 387-1/4A gumigumi, 1/4 hüvelyk vastag, 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4GKW Modell: 387-1/4AKereszthivatkozás: 1XWC9
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
€41.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekCserez
durométert40A
nyúlás600%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagTermészetes gumi gumi
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság3000 psi
Vastagság1 / 4 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 387-1/16A gumigumi 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "€15.08
E JAMES & CO 387-1/8A gumigumi 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "€22.82
E JAMES & CO 387-3/16A gumigumi 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "€35.62
E JAMES & CO 387-3/8A gumigumi 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "€61.09
E JAMES & CO 387-1 / 2A gumigyanta 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "€73.19
E JAMES & CO 387-3/4A gumigumi 3/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "€138.29
E JAMES & CO 387-1A gumi természetes gumi 1 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB4GLA 1XWD4 387-1A12 "1"€152.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 387-1/4A gumigumi, 1/4 hüvelyk vastag, 12 x 12 hüvelyk
€41.83 /Mértékegység